中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 支柱の高さ(mm)2100 塗装色ホワイトグレー 注文コード17181249 品番MBP-CL2100TS【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は支柱の高さ・塗装色など11種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 支柱の高さ(mm)2100 タイプ300kg、500kg中量ラック 質量(kg)10 塗装色ホワイトグレー 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容支柱2本、ベース×2個
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-30
用途:
収納

数年前に連結で購入したラックを、設置場所の移動に伴い、単体2個にバラして使うことに。新製品も大事ですが、何年経っても変わらない定番品があることに感謝。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする