神和製作所
神和製作所の 航海計器
神和製作所の コンパス/傾斜計/測深棒
測深棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17181319
品番
1M 直 BSBM製【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
BSBM、リング:SUS304
全長(mm)
1019
寸法(Φ×mm)
10×1000
最小目盛(mm)
10
リング径(Φmm)
3