防鼠ビニールテープ NO.347G

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17181696 品番 NO.347G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)
ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。
電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。

用途電線、配管などのネズミからの保護。 幅(mm)19 グレー 長さ(m)20 基材軟質塩化ビニル 粘着剤ゴム系 伸び(%)258 主な用途電線、配管などのネズミからの保護 引張強度(N/25mm)95.4 粘着力(N/25mm)4.28 総厚(mm)0.2
注意
※目や粘膜への刺激がありますので、取り扱い後は必ず手洗いをしてください。
※皮膚の敏感な方は、手袋をするか頻繁に手洗いをしてください。
※口に入れたり、なめたりしないようにご注意ください。
※小児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

米の乾燥、籾摺り施設で業者の方が使ってたのですが、ホームセンター等では無く、探してました。通常ビニルテープで構いませんがネズミに配線かじられる可能性あり、この防鼠ビニルテープならかじられる心配は無いかと、専門業者が使用しているだけに安心感はあります。
値段は高いがネズミに配線かじられ突発事故の防止になれば安いものかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする