Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 グレージュ 注文コード17182360 品番LN-25SP1VMFGG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き

材質TPU+PC グレージュ 質量(g)42(本体)/85(パッケージ込) タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×13(本体)/110×205×20(パッケージ込) 対応Google Pixel 9a 特性耐衝撃、軽量、ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする