1-4622-15 ポリプロピレン手付きビーカー アズワン 17182427 1-4622-15 ポリプロピレン手付きビーカー アズワン 17182427

ポリプロピレン手付きビーカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17182427 品番 1-4622-15
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。

種類手付ビーカー 容量(mL)1000 上径×下径×高さH(mm)131×109×151 口外径(Φmm)148 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)0〜121 1目盛(mL)50 アズワン品番1-4622-15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17182384
2022-10-31
用途:
農薬の計量時。
農・林・水産業

材質の硬さは丁度いいと思います。
計量目盛りならびに数字が見にくく、着色等により明示してほしいです。

対象商品:
17182384
2018-11-14
用途:
次亜塩素酸水の希釈

素材がしっかりしており、申し分なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17182393
2018-08-22
用途:
塗料の小分け
建設業・工事業

なんども使えて経済的でいい。このクオリティは最高。

対象商品:
17182427
2018-05-13
用途:
キッチンで、通常使用。

丈夫なので使い捨てず、食洗機で洗えて便利に使っています。

対象商品:
17182418
2017-05-15
用途:
農業 自分で作る液肥の調合
農・林・水産業

軽くて使いやすく 価格も安い よく失くすので重宝してる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする