ジェットストリーム用替え芯 SXR-80-10

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17182488 品番SXR8010.33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合SXE3-400-10 適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色 インク色 先端ボール径(mm)1.0 インク油性 入数1本 商品タイプ替芯

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17182488 SXR8010.33 15476827 ハコSXR8010K.33 ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K uni(三菱鉛筆) 1箱(10本) 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17182463
2022-05-12
用途:
事務伝票記入
製造業

滑りが普通のボールペンと違いとても良い。
弊社は、全員ジェットストリームです。

対象商品:
17182463
2021-03-16
用途:
事務筆記
その他業種

とても書きやすくこのボールペンを使っているが、替え芯を販売していなくずっと欲しくて探していた

対象商品:
17182463
2021-02-23
用途:
書物を書く
朝長企画 様 (農・林・水産業)

非常に滑らかに書けます。ただ、他よりも多い確率で途中で書けなくなることがあります。

対象商品:
17182488
2020-03-09
用途:
事務処理
教育・研究機関

前々からずっと、使っていて、とても書きやすいです。

対象商品:
17182463
2019-07-27
用途:
事務作業時
教育・研究機関

ジェットストリームは、1.0ミリが最も書きやすく、大変重宝しています。

対象商品:
17182488
2018-10-26
用途:
事務作業
卸売・小売業

書き味なめらかで途切れることもなく、とても書きやすいです。

対象商品:
17182463
2018-03-26
用途:
宛名書きやメモ書き
健伸設備設計 様

太字は店頭に無く、助かる。書き心地は滑らかで、色も良い。

対象商品:
17182488
2017-09-25
用途:
事務作業以外は有りえません(笑)

書き味の良いJETSTREEMの替え芯ですが、緑で0.8mmがないのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする