ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17185011 品番 6349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
裏地は抗菌防臭加工を施しています。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
Lサイズ(26.0cm)で片足が453gと軽量です。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

つや消しブラック サイズL サイズ(cm)26 材質(甲被)TPE 標準質量(g/片足)Lサイズ:453 足幅3E 高さ(cm)Lサイズ:33 材質(底部)TPE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする