サンエス
サンエスの エプロン
サンエスの 帆布エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17185607
品番
TCA-014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65/綿35
着丈(cm)
83
身幅(cm)
68
色番
3
性別
男女兼用
注意
※素材の特性上、着用状況によっては毛玉が発生する場合がございます。
※商品を激しく擦られる条件下での着用は避け、洗濯の際には洗濯ネットの使用をお勧め致します。
※分散染料を用いている為、熱加工により、ブリードをおこす可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。