エプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17185616 品番 TCA-014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
レッド サイズフリー 混率(%)ポリエステル65/綿35 着丈(cm)83 身幅(cm)68 色番6 性別男女兼用
注意
※素材の特性上、着用状況によっては毛玉が発生する場合がございます。
※商品を激しく擦られる条件下での着用は避け、洗濯の際には洗濯ネットの使用をお勧め致します。
※分散染料を用いている為、熱加工により、ブリードをおこす可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする