サンエス
サンエスの 防じんマスク
サンエスの 防じん頭巾・スッポリマスク
冷凍倉庫用フルフェイスマスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
17185756
品番
C-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
機能
撥水、帯電防止、-40℃対応
頭囲(cm)
54〜62
色番
9
注意
※別寸不可