サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
【パルパーダンガリー(ワッシャー加工)】綿85/ポリエステル15
サイズ
S
注文コード
17185765
品番
WA019
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
混率(%)
【パルパーダンガリー(ワッシャー加工)】綿85/ポリエステル15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
69
色番
4
性別
男女兼用