ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー本体
ゼノアの エンジン式チェーンソー
エンジンチェーンソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17186465
品番
970737752
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)
本体乾燥:2.2
タイプ
スパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ
1/4"
速度
最大出力時のチェン:14.4(m/s)
チェンタイプ
H00
全長(cm)
27
燃料タンク容量(L)
0.17
全高(cm)
19
排気量
18.3cm
3
全幅(cm)
19
オイルタンク容量(L)
0.16