ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー本体
ゼノアの エンジン式チェーンソー
エンジンチェーンソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17186490
品番
970737852
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)
本体乾燥:2.2
タイプ
スパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ
1/4"
速度
最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプ
H00
全長(cm)
27
燃料タンク容量(L)
0.17
全高(cm)
19
排気量
18.3cm
3
全幅(cm)
19
オイルタンク容量(L)
0.16