サンエス
サンエスの バッグ・キャップ
サンエスの キャップ
サンエスの 作業帽
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
機能
帯電防止
混率(%)
【ポリエステルツイル(制電糸混)】ポリエステル99/複合繊維(ポリエステル)1
注文コード
17186937
品番
C-77
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色・機能・混率
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アジャスタ/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
【ポリエステルツイル(制電糸混)】ポリエステル99/複合繊維(ポリエステル)1
機能
帯電防止
頭囲(cm)
59〜62
色番
3