キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サックス 機能帯電防止 混率(%)【ポリエステルツイル(制電糸混)】ポリエステル99/複合繊維(ポリエステル)1 注文コード17187059 品番C-77
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・機能・混率など93種類から選べます 他の種類を見る
材質アジャスタ/プラスチック サックス サイズLL 混率(%)【ポリエステルツイル(制電糸混)】ポリエステル99/複合繊維(ポリエステル)1 機能帯電防止 頭囲(cm)59〜62 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする