サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
レディースツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17187427
品番
WA158
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
アイボリー
サイズ
3L
混率(%)
【高級綿裏パルパー(R)】綿70/ポリエステル29/複合繊維(ポリエステル)1
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
80〜88
機能
帯電防止、吸汗速乾
ヒップ(cm)
118
色番
2
性別
女性