サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
モスグリーン
ウエスト(cm)
82
機能
抗菌、防臭
注文コード
17187707
品番
WA215
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・機能
など
630
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
色
モスグリーン
混率(%)
【ユニフレッシャー(R)加工パルパー(R)(防菌加工 二重構造TCファイバーシーティング)】綿70/ポリエステル30
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82
機能
抗菌、防臭
色番
2