サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
モスグリーン
混率(%)
【ユニフレッシャー(R)加工パルパー(R)(防菌加工 二重構造TCファイバーシーティング)】綿70/ポリエステル30
サイズ
M
注文コード
17188100
品番
WA219
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン:プラスチック
色
モスグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
105
混率(%)
【ユニフレッシャー(R)加工パルパー(R)(防菌加工 二重構造TCファイバーシーティング)】綿70/ポリエステル30
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
半袖:24、長袖:55
着丈(cm)
72
機能
抗菌、防臭
色番
2
性別
男女兼用(Sはユニセックス)