サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖コーディネートブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17188328
品番
WA270
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
エコマーク付(右袖)
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン:金属
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
【ユニパール(R)ブライトカラー裏綿トロピカル】ポリエステル89/綿10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル60)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
65
機能
帯電防止、形状安定
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス)