サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
ウエスト(cm)
73
機能
帯電防止、形状安定
注文コード
17188949
品番
WA274
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・機能
など
630
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコマーク付(右後)、棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン:金属+プラスチック
色
ブルー
混率(%)
【ユニパール(R)】ポリエステル90/綿10(再生ポリエステル 60)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
73
機能
帯電防止、形状安定
色番
4
性別
男女兼用