サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
レディースツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17189256
品番
WA278
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
エコマーク付(右後)、棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属、ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属+プラスチック
色
ブルー
サイズ
3L
混率(%)
【ユニパール(R)】ポリエステル90/綿10(再生ポリエステル 60)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
80〜88
機能
帯電防止、形状安定
色番
4
性別
女性