LDA6L-H 1R20 明暗・人感センサー付きLED電球 90秒点灯 オーム電機 17190197

 

LDA6L-H 1R20 明暗・人感センサー付きLED電球 90秒点灯 オーム電機 17190197 LDA6L-H 1R20 明暗・人感センサー付きLED電球 90秒点灯 オーム電機 17190197

明暗・人感センサー付きLED電球 90秒点灯

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17190197 品番LDA6L-H 1R20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人を感知して自動で点灯、人がいなくなると約90秒後に自動で消灯します。
明暗センサー機能付きですので、明るい場所では点灯しません。
屋内専用です。

明るさ小型電球30W形相当 質量(g)165 口金E26 定格消費電力(W)6.3 全光束(Lm)380 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 外径(Φ)×全長(mm)60×115 定格入力電流(A)0.12 光色電球色 センサー感知範囲360°(半径約1.5m、取付高さ2.5mの場合) 電球の種類LED
注意
※このLED電球は密閉器具には対応していません。
※設置する高さで感知範囲は変わります。設置場所が高いほど感知範囲は広くなります。
※センサーに向かって横切る場合は敏感に反応します。センサーの正面に向かう場合は反応が鈍くなることがあります。
※周囲の温度が高くなる夏場など、反応が鈍くなることがあります。
※人が静止していると感知しないことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17190206
2018-05-09
用途:
トイレの電球に使用中
武富有限会社 様

トイレ電気の消し忘れが多々あり、これで電気代の節約に役立っています。

対象商品:
17190197
2017-04-12
用途:
夜間消灯してある部屋に設置してあり、点灯時間が長く便利
化粧パフのせきぐち 様

コンセントソケットと同時に購入していますが、コンセントが高い位置に
在る事は少ないので、付帯品を買うと案外値が張る

対象商品:
17190206
2017-02-06
用途:
暗い階段上がり口に、取り付けました。暗くなり、人の、出入り時に、大変助かります。
自動車・二輪車・自転車関連業

感度が、やや、にぶく、地上2メートル部分に、つけてますが、1メートルまで、近づかないと、ついてくれません。
も、すこし、近く前に、ついてくれると、最適だったのですが。

対象商品:
17190206
2017-01-23
用途:
屋内照明

他の人感センサーは点灯時間が長かったのでもう少し短いものが欲しかったので満足してます

対象商品:
17190206
2016-07-25
用途:
屋内で廊下に使用しています。廊下の出口と洗面所とトイレの中心です
その他業種

スイチの忘れがなく非常に快調です。天井が24,5pありますが、出口の点灯が真下を通過のときに点灯します。回し扉を(扉から電灯距離が185p)ましたで点灯です。ちょっ先が暗くて不安です。扉を開けた瞬間に点灯した満足ですが、感度範囲が広いといいなと思っています。奥の方は明かりで結構です。

対象商品:
17190206
2016-05-17
用途:
作業場内照明

廊下等に使う場合は問題ないですが、トイレなどに使用する場合若干点灯時間が短かったです。今後購入するときはもう少し使用場所を考えて購入します。使用感、など問題なかったですが、2つ購入したうちの1つが開封済みのような状態になっていました。

対象商品:
17190197
2016-02-26
用途:
暗い廊下に
サービス業

老いた母が夜にスイッチを入れずに廊下を照らせて便利

対象商品:
17190206
2016-02-23
用途:
ビル内の節電対策用として使用しています。

とても便利で、今後もいろんな場所に使用する様に計画しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする