KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
二口横水水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17190346
品番
K23Z
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)、エコロジー水栓、固定こま
口数
2口
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
ホース接続口
対応
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える可能性があります。