KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
二口横水水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17190355
品番
K23J
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)、エコロジー水栓、逆止弁、寒冷地用は逆止弁なし
口数
2口
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
ホース接続口
対応
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える可能性があります。