洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17190443 品番 K115CP2Z
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

普通に使っていても節水効果があります。

仕様吐水口固定形 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 タイプ固定こま、逆止弁なし 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区寒冷地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17190452
2023-01-27
用途:
水道管凍結で洗濯機部分が破裂したため
製造業

水道管が凍結し、洗濯機取り付け部分の水栓が壊れて、水が噴き出してしまい、どこに買いに行けばよいか判らずにいたところ、たまたま配管部品のキャンペーンを見つけ検索してみると
同等品が有った為、即購入しました。

対象商品:
17190443
2015-05-06
用途:
洗濯器水栓交換の為

コックを開ける時は良いのですが、締める時白いコックの内側が擦れて当たりキイキイ音がするのが気になる。製造精度の問題と思われる。従来この種の水道用品はカクダイを使用して来たが、KNKの物がどの程度サビに強いか期待している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする