KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 洗濯機用品
KVKの 給水部材
吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17190574
品番
K34BJ
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
普通に使っていても節水効果があります。
付属品
ワンタッチノズル
仕様
洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
口数
1
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
注意
※固定コマ仕様をお求めの場合はK34BN(固定コマ)を選定ください。