曜日別特売
K124BNZ 二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK 17190583

K124BNZ 二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK 17190583
K124BNZ 二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK 17190583

二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード17190583品番K124BNZ
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

普通に使っていても節水効果があります。

仕様洗濯機用二口水栓、固定コマ(JIS製品)、逆止弁付属品ツバ付ワンタッチジョイント付呼び径13口数2機能エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
注意
寒冷地用は逆止弁なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17190583
2018-02-15
用途: 洗濯機を全自動に変えたのでワンタッチニップルがついた水栓に変更
有限会社平和自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

アダプターを付けるより簡単で便利な2口の水栓です.この様な商品があることを知らない人も多いかと思いますが、是非とも紹介したい商品です

対象商品 : 17190583
2017-12-20
用途: 職場で
サービス業

機械室内で単水栓に洗濯機を繋ぎっぱなしにしておきたかったので購入。 やはり便利ですね。

対象商品 : 17190583
2017-09-13
用途: ベランダの水道を洗濯のとき毎回差し替えるのが面倒だったので購入
卸売・小売業

水道の元栓を閉め、パイプレンチで外し ねじに水漏れ防止テープを三回ほど巻いてから装着。洗濯ホースからの水漏れも無く大変満足しております。

対象商品 : 17190583
2017-05-15
用途: 水道工事の水栓柱に

ホームセンターに行くより自宅で発注出来るので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする