屋外ホース接続ノズル付給水栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17190766 品番 K34SPZ
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様固定コマ 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地 カップリング対応
注意
※散水用ですので、屋内では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17190766
2024-06-04
用途:
蛇口の取替

ワンタッチでコネクター付きホースを着脱出来るので使いやすい。従来の蛇口にニップルを装着するものだと水圧によってはこの部分から水が漏れたりニップルが外れたりすることもありますが、これだとそういったことは起こりませんので良かったです。普通の蛇口との価格差があり過ぎるのでもう少し安くなれば大満足。

対象商品:
17190766
2018-02-07
用途:
散水用ホースの接続

従来品は継手をネジ止めして使用していましたが、ワンタッチ接続ができて、とても使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする