長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グレー 混率(%)【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35 サイズ4L 注文コード17190970 品番GK319
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・混率・サイズなど586種類から選べます 他の種類を見る
材質ボタン:プラスチック グレー サイズ4L 胸囲(cm)125 混率(%)【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)79 機能帯電防止 色番6 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする