VC-51 VC-51 集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 17191073

 

VC-51 VC-51 集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 17191073 VC-51 VC-51 集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 17191073 VC-51 VC-51 集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 17191073 VC-51 VC-51 集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 17191073 VC-51 VC-51 集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 17191073

VC-51 集じん機

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17191073 品番VC-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600

持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。
細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用。
ホースを排気口に接続すればブロワにもなる。

電源(V)単相100 集塵容量(L)5 集じん量(L)(乾燥)5、(液体)5 吸込仕事率(W)80 電源コード(m)5 質量(kg)4 付属品ホース(Φ28×1.5m)、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、床ブラシ、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ トラスコ品番760-9299 材質(本体)ABS樹脂 電流(A)11 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370 最大風量(m3/min)1.2 真空度(kPa)最大16
注意
※粉じんを吸われる場合は粉じんフィルター(別売)をご使用下さい。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17191073 VC-51 53805633 AVC51 集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17191073
2021-08-31
用途:
マンションの清掃作業
北田園芸 様 (農・林・水産業)

軽くて作業しやすい。持ち運びが、便利です。コストパフォーマンスが高い。

対象商品:
17191073
2021-08-27
用途:
整備工場

1年足らずで、モーターの焼き付き。定期的ニフィルターとタンクの清掃ガ、
必要との事ですが、頻繁に使っていません。他のメカーの物は、毎日使ても、
壊れません。リョービ製品は今後、使う気になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
17191073
2021-05-06
用途:
粉じん機
建設業・工事業

とても良く吸い取り仕事が済むずにいき早く仕事が終わり大変助かりました、とても便利です又よろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
17191073
2021-08-07
用途:
多頭飼いの為 部屋で犬の抜け毛掃除
有限会社 柴自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

掃除機本体が軽くて小回りが利くのは100点
吸い込み口が床面に接するところ全部でなく中央の一部だけなので
ゴミに掃除機の真ん中を合わせて作業をしなくてはいけない。時間がかかりイライラする。何度も吸い口を動かさなくてはいけない。
吸う力が強ければいいのかもしれないが。

1人が参考にしています
対象商品:
17191073
2020-07-24
用途:
店舗フロアの掃除に使用
サービス業

本体の大きさも割とコンパクトで軽いので、掃除の場所移動が苦にならないので購入して良かった。

対象商品:
17191073
2020-07-10
用途:
作業場の掃除
丸岡不動産 様 (不動産業)

ホームセンターより安く変えました。同時に粉塵用パックも買ってよかったです。

対象商品:
17191073
2020-09-11
用途:
自動車車内清掃
有限会社 庵原市川モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトで扱いやすい。ただ汚れのひどい車内清掃はパワー不足です。

対象商品:
17191073
2020-05-13
用途:
屋内駐車場清掃
農・林・水産業

安価で小型なのにパワフルな吸塵力でとても使いやすい。これに電源コ−ドの収納機能があれば最高

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする