JW-613 冷感・消臭 パワーストレッチ カバー付ヘッドキャップ おたふく手袋 17191466 JW-613 冷感・消臭 パワーストレッチ カバー付ヘッドキャップ おたふく手袋 17191466

冷感・消臭 パワーストレッチ カバー付ヘッドキャップ

(33件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17191466 品番 JW-613
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

伸縮性と速乾性に優れたヘッドカバー、多様なスタイル。

材質
本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
トラスコ品番475-4263 ホワイト サイズフリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
真夏のプライベートゴルフに
その他業種

白を買いました。
ゴルフキャップの後ろに垂らして、首筋の日焼け防止に購入。
冷たい水で濡らすことで、ひんやり感も味わえる。
高級なゴルフ場や競技では「見栄えがイマイチ」ですが、
おっさんが真夏にプライベートゴルフするならいい感じです(^^;

対象商品:
17191457
2024-07-05
用途:
ヘルメットインナーとして使ってます。
運輸・通信業

ヘルメットインナーとして購入しました。普段インナーはタレ付きを使用している為、こちらの商品を購入。値段的にも使用感もお手頃かと。

対象商品:
17191466
2023-07-29
用途:
草刈作業
その他業種

炎天下の作業時に、帽子の下に使用しています。
蒸れずに汗が早く乾きます。
とても暑い時は、上から水をかけると気持ちいいです。
そんな日は、毎日洗濯するので複数購入する必要があります。

対象商品:
17191475
2023-06-22
用途:
夏場の草刈り作業に

草刈り作業時に使用。まだ夏本番ではないので冷感作用は確認できませんでしたが、首元を直射日光から保護してくれるだけでも価値がある気がしています。

対象商品:
17191475
2023-08-29
用途:
機械の整備
建設業・工事業

日向での作業にとてもいい
質感も安っぽくなく柔らかく頭にフィットする

対象商品:
17191457
2022-07-15
用途:
建設工事現場
有限会社一石 様

以前に購入したのですが、外して無くしてしまったので、今回は2枚購入。とても良い。

対象商品:
17191457
2021-12-10
用途:
普段使いに
医療・福祉・介護関連業

夏は涼しく、冬に母、みみまで、被せてます。
オールシーズン使える商品です!

対象商品:
17191457
2021-07-20
用途:
帽子着用必須の屋内作業
運輸・通信業

汗垂れ防止も含め、被るだけで清涼感感じるとの皆の感想。今回は会社購入しましたが、個人購入希望者も出る程に、帽子内の蒸れや熱のこもりが緩和される逸品。購入してよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする