冷感・消臭 パワーストレッチ フルフェイスマスク

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17191484 品番 JW-614
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

伸縮性と速乾性に優れたヘッドカバー、多様なスタイル。

材質
本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
ブラック サイズフリー トラスコ品番475-4271 幅(mm)31 混率(%)本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% 生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17191484
2022-07-02
用途:
暑さ避けに
その他業種

サイズが心配でしたが頭部62cm顔面も他の人より大きな私でもストレッチのお陰ですんなり入りました。鼻と口は目の荒いメッシュで呼吸も楽そうでロングライドが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
17191484
2022-08-08
用途:
ペーパーこすり時
三光建装 様 (建設業・工事業)

細かい粉が舞うので、伊達メガネもして使用。ホコリが付かないので良いです。

対象商品:
17191484
2022-06-08
用途:
粉じん作業の際の防じん対策
日鉄高炉セメント株式会社 様 (製造業)

現場の人からフルフェイスタイプだけど暑苦しくなくてとても感触もよくて長く着用しても
苦しくないそうです。リピート購入するつもりです。

対象商品:
17191484
2022-04-23
用途:
草刈り

顔の保護が出来ると共に、メガネの曇りもなく、大変気に入りました。

対象商品:
17191484
2022-01-16
用途:
ライダー用に

バイク乗りで、冬はさすがに顔、首が寒くて入手したらとても暖かく?てヘルメットも被り易く大満足にとても重宝してます。

対象商品:
17191484
2020-12-06
用途:
バイクヘルメットのインナーに

材質が良く、スルッとヘルメットがかぶれて内装汚れも防げます。フルフェイスに使うとマスク下側があごまで下がってしまいますけど。

1人が参考にしています
対象商品:
17191484
2020-09-15
用途:
ヘルメットのアンダーキャップとして

他社製品より少し安いが頭、顔にフィットして充分使える。寿命はまだ不明。

対象商品:
17191493
2020-03-30
用途:
ちょっと苦しいか
製造業

ちょっと苦しいかもしれません、ただ、どうにもならないようなレベルではないので構わないかと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする