半袖コーディネートブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17191715 品番 WA350
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様エコマーク付(右袖) 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン:金属 エクルマスタード サイズ3L 胸囲(cm)124 混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)28 着丈(cm)69 機能帯電防止 色番20 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする