画像準備中

ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー ウエスト(cm)70 機能帯電防止 注文コード17192169 品番WA354
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は色・ウエスト・機能など630種類から選べます 他の種類を見る
仕様エコマーク付(右後)、棒シック付 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン:プラスチック ネイビー 混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60) 股下(cm)76 ウエスト(cm)70 機能帯電防止 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする