※使用例
ENEOS(JXTGエネルギー)
ENEOS(JXTGエネルギー)の 育苗・誘引・接木
ENEOS(JXTGエネルギー)の 育苗ポット・トレー
ENEOS(JXTGエネルギー)の 敷紙・根切り
ワリフ(黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
17197915
品番
HS-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワリフに遮光用途をプラスした素材です。適度の遮光による温度上昇を防ぐ、ベタ掛けからハウスまで広い用途で好評です。
幅(m)
1
長さ(m)
100
色
黒
用途
春から夏の遮光に。
遮光率(%)
約50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200