13327 ナナメジタン 5号 好川産業 17198457

ナナメジタン 5号

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード17198457品番13327
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。

形状筋違毛丈(mm)19玉厚(mm)3寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5材質(毛)山羊(ヤンオ)主な用途ダメ込み用刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17198457
2024-07-18
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

いろんな個所で角を出す時に抜群です。リピート確定です。

対象商品 : 17198457
2022-11-13
用途: 塗装作業時
東浦塗装店

とても使いやすいけど、柄のぶら下げようの穴が大きくて穴の所で折れてします。

対象商品 : 17198457
2020-05-01
用途: 壁のシーラー処理

穴が開いているシーラーを変成シリコンで埋める前の下塗りに使いました。

対象商品 : 17198457
2017-06-23
用途: 小物部品の塗装用

角度か付いていて、品物を傾けることがなくでも楽に塗装ができ助かっています。

対象商品 : 17198457
2017-05-07
用途: 塗装作業

コーナー取りやタッチアップに良いです。すぐ駄目にはなりますが、値段と使いやすさで重宝しています。

対象商品 : 17198457
2017-04-15
用途: 塗装作業
建設業・工事業

タッチアップに程良いです!
また購入したいと思います。

対象商品 : 17198457
2017-03-02
用途: 塗装
清水塗装建設業・工事業

目地プライマー塗りに良い感じに使える。
値段も悪く無い。

対象商品 : 17198457
2016-11-18
用途: 塗装作業。
建設業・工事業

タッチアップや細いとこにいいです。
後持ちやすいのでとても塗りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする