ゴマ毛ダメ込み用 大黒柱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17198475 品番 12975
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

上質な毛材である「ヤンス(ヤギのあごひげ)」に馬毛や豚毛などを絶妙にブレンドし、独特の毛ざわりを持つ刷毛に仕立てました。
細かい個所は特に塗りやすく、毛の組み方を工夫しましたのでダメ込み性にも優れています。
「刷毛塗り」にこだわりをお持ちの職人様に是非ともお試し頂きたい上級刷毛。
和室のクリア塗り、建具や木部塗装に最適です。

毛丈(mm)34 玉厚(mm)12 種類刷毛 主な用途ダメ込み用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする