白化繊刷毛 流水

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17198518 品番 12455
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。

形状筋違 毛丈(mm)44 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)50 種類刷毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17198502
2025-09-07
用途:
外壁塗装
村山塗装 様 (建設業・工事業)

水性塗料だけでなく溶剤塗料にも使えるので便利です。
あと値段も安いのがいい。

対象商品:
17198493
2024-06-06
用途:
水性塗料の塗装に使います。
満寿美通商有限会社 様 (卸売・小売業)

なめらかですごく使いやすい。液だまりもしにくいです。

対象商品:
17198493
2022-01-27
用途:
塗装作業
加島塗装 様 (建設業・工事業)

軒天塗装では欠かせない商品です。毎回これを使っています。今回水性フッ素の材料で下見板系サイディング塗装のだめ込みでも大活躍でした。

対象商品:
17198502
2021-08-16
用途:
塗装時
NK防水 様 (建設業・工事業)

多数の刷毛が持てない時塗装面に対応することが出来ます

対象商品:
17198518
2020-03-10
用途:
軒天塗装のダメ込み

毎回この刷毛を使ってます。とても使いやすい刷毛です。

対象商品:
17198518
2019-03-16
用途:
塗装作業

ちょうどいい、腰があって含みもありました!
自分的には好きな刷毛です。

対象商品:
17198493
2023-03-04
用途:
塗装

ひよこと比較のため試験的に購入。毛丈が若干長いせいか腰が微妙に弱く感じた。仕上がりはひよこより刷毛目が出ない感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする