曜日別特売
12445 白化繊 刷毛 胴巻 いずみ 好川産業 17198554

白化繊 刷毛 胴巻 いずみ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)34
内容量1本注文コード17198554品番12445
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。

形状筋違毛丈(mm)34玉厚(mm)10種類刷毛主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 塗装時
SK美装建設業・工事業

とても良かったと思います。胴巻ですので、作業終了時の刷毛の洗う際も、洗いやすく良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする