白豚毛EPOチャンピオン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17198563 品番 11793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

チャンピオン刷毛の豚毛タイプで、突き塗りに使いやすい柄と使い勝手の良い薄さに仕上げています。
豚毛としては柔らかめの仕上げです。
微弾性ダメ込み、水性外部ダメ込み、高粘度塗料に適します。

毛丈(mm)40 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)30 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途ダメ込み用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17198588
2024-06-03
用途:
主に横長尺のダメ込み
建設業・工事業

毛先の硬さも良く、柄の太さも持ちやすく、使いやすいです。

対象商品:
17198563
2024-02-12
用途:
トラックの木製荷台の塗装
株式会社 須田鋼索 様

ラッカーシンナータイプのエポタール塗料を隅塗りにつかいました。腰があるので、塗りやすく強溶剤に負けない丈夫さが気にいりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする