サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【オーウィッシュ(R)(清涼強撚トロピカル)】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1
サイズ
LL
注文コード
17198679
品番
WA10000
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:プラスチック(引き手 金属)ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
【オーウィッシュ(R)(清涼強撚トロピカル)】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
67
機能
帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、通気性
色番
3
性別
男女兼用(Sはユニセックス)