サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
ウエスト(cm)
73
機能
帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、通気性
注文コード
17199221
品番
WA10004
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・機能
など
630
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
混率(%)
【オーウィッシュ(R)(清涼強撚マット)】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
73
機能
帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、通気性
色番
3