300 U字溝用ダストトレー 片岡産業 17200645 300 U字溝用ダストトレー 片岡産業 17200645 300 U字溝用ダストトレー 片岡産業 17200645 300 U字溝用ダストトレー 片岡産業 17200645 300 U字溝用ダストトレー 片岡産業 17200645

U字溝用ダストトレー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合高さ300mm用 注文コード17200645 品番300
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。
U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。
ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。
ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。
他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。

適合高さ300mm用 材質SUS304

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
U字溝に設置しました
ぼんじゅーる農園 様 (農・林・水産業)

思ったよりもしっかりとした作りで、サイズもフィット感があり、隙間がほとんどなく、異物の捕捉率が高いです。

対象商品:
17200627
2025-12-20
用途:
U字溝の落ち葉対策
その他業種

ピッタリとはまり、すごくいいです。掃除もただ取り出すだけなので楽ちんです。

2025-05-25
用途:
落ち葉などのゴミの侵入防止
宮崎モータープール 様 (サービス業)

サイズはぴったり合わなかったのですが、他の網と合わせて使っています。しっかりしていて溜まったゴミを取り出すのが便利でよかったです。

2024-04-25
用途:
自宅前の側溝にはめた
農・林・水産業

自宅前のU字溝にはめて落ち葉等がつっかえるようにできています。

対象商品:
17200618
2022-10-19
用途:
排水溝のゴミ処理
飲食業

お値段以上にしっかりした物でした。たいへん満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
17200618
2020-02-07
用途:
側溝の清掃
その他業種

サイズが合致するので綺麗に収まります。底部の網が粗いため、清掃時に持ち上げると側溝に土が落ちてしまいますが、大きなゴミは取れるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
17200627
2020-07-26
用途:
落ち葉どめ
勝田歯科医院 様

とても便利です。もっと早くこの商品の事を知りたかった。

対象商品:
17200636
2019-06-05
用途:
側溝に使用
医療・福祉・介護関連業

下に置いて取り付けるタイプなので、ちょうどピッタリはまり、下の隙間もなくゴミがすり抜けないので、凄く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする