サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サンドベージュ
混率(%)
【パルパーエコ(R)二重構造TCファイバーポーラ】ポリエステル54/綿45/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル55)
サイズ
LL
注文コード
17200919
品番
WA10010
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコマーク付(左袖)
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
サンドベージュ
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
【パルパーエコ(R)二重構造TCファイバーポーラ】ポリエステル54/綿45/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
67
機能
防縮、防シワ、帯電防止、軽涼、ストレッチ
色番
1
性別
男女兼用(Sはユニセックス)