SH25 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 17201424

※サンプル画像

SH25 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 17201424
SH25 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 17201424

複式ボールタップ(ポリ玉)

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PJ1
内容量1個注文コード17201424品番SH25
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。

用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。寸法A(mm)50寸法B(mm)38寸法D(mm)56寸法E(mm)JIS B 2061 PJ1寸法G(mm)455寸法H(mm)100±20寸法L(mm)592寸法d(Φmm)150×M8(ポリ玉 青色)種類複式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)呼び径(mm)25ねじ径PJ1使用圧力(MPa)0~0.75呼び(継ギサオ)L280×M6最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60呼び径(inch)1ボール径(Φmm)150材質(玉)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17201415
2026-01-06
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

貯水槽の水張りに使用しました。急な作業で助かりました。

対象商品 : 17201406
2025-03-21
用途: 太陽光温水器用に購入
建設業・工事業

同型なので何の問題もなくすんなり交換して作業終了
ナット部が金属製からプラスチックに変わっていたので使用せず
金属製ナットを使いまわしました。

2024-12-23
用途: 太陽熱温水器に使用
農・林・水産業

屋根上の温水器の水がオーバーフローして、止まらなくなったため交換しました。交換後少し水位が高かったため、真鍮の竿を曲げ水位調整しました。

2024-10-08
用途: 高圧洗浄時のタンクの水張り
有限会社吉野塗装店建設業・工事業

水番がいなくても タンクの水が溢れることなく貯められて大変よかった

対象商品 : 17201406
2024-08-09
用途: 太陽熱温水器の修理
サービス業

太陽熱温水器の ボールタップが不具合になって 水の止まりが悪くなっていた
43年前と 全く同じ型番で 2024年に 入手できるなんてありがたいことです
おかげで ピタッと 水が止まるようになりました

対象商品 : 17201424
2024-06-11
用途: 改修工事用に
株式会社ユニテックス不動産業

改修に必要になり購入
ポリ玉の色が白色と水色とありますが、色の違いに何か理由があるのでしょうか(用途別とか)
メーカーサイトを見ても特に記載がなかったので気になってます。
商品については全然問題なく使用できてます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ポリ玉のサイズによって判別出来るように色分けしております。

対象商品 : 17201406
2023-06-08
用途: 冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ボールタップの作動とねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 17201415
2023-02-04
用途: 畜舎の水槽
農・林・水産業

最初は単式のボールタップでしたが水漏れに困りこちらの複式に交換したら漏水が止まりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする