※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17203926 品番ARTCAM-285CX-WOM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥352,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

150万画素CCDカラーカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。カメラにメモリを搭載し、画像転送エラーを回避します。

質量(g)120 フレーム12.6fps センサータイプソニー レンズCマウント 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7 シャッターグローバル シャッター速度(秒)1/39152〜1/12.6 画素数150万 画素ピッチ(H×V)(mm)1360×1024 光学方式1/3型 撮像画積(mm)8.98×6.71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする