※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB2.0 CMOS 超小型カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17204023
品番
ARTCAM-022MINI
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
60
画素数
36万画素
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサータイプ
1/3型
センサー
CMOS・アプティナ
特性
36万画素超小型CMOSカラーカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。
シャッター
グローバル
画素ピッチ(H×V)(mm)
640×480
撮像画積(mm)
4.51×2.88
画素サイズ(μm)
6.0×6.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×14×43
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応