ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
カワテNo.6(黒当)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17204574
品番
#6黒当
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11.75
手のひらまわり(cm)
23.5
材質
牛床皮、アテ部牛表皮
色
グレー
加工
外縫い
機能
耐久性
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ付
入数(双)
1