エコ長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17205225 品番 SA10061
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質ボタン/プラスチック パステルグリーン サイズ4L 胸囲(cm)60 混率(%)【裏綿】ポリエステル90(再生ポリエステル55)/綿10 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 着丈(cm)78 機能帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、形態安定 色番17 性別男女兼用
注意
※別寸不可
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする