曜日別特売
SHK-W 耐熱抗菌シンクまな板 三洋化成 17205256

SHK-W 耐熱抗菌シンクまな板 三洋化成 17205256
SHK-W 耐熱抗菌シンクまな板 三洋化成 17205256

耐熱抗菌シンクまな板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17205256品番SHK-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンクに渡しがけが可能。調理スペースを広く使える。
平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。
国際規格(ISO22196)・SIAA規格に適合。

ホワイト材質ポリエチレン厚さ(mm)13寸法(mm)270×480質量(kg)1.55耐熱温度(℃)90食器洗浄機家庭用再生紙使用マーク適合
注意
※耐熱温度90℃とは、まな板が反らないことを保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17205256
2020-03-18
用途: 買い替え
その他業種

前に持っていたサイズと全く同じものを探していました。耐熱90㏄なのでぬるま湯で洗ってもたわみが出ないことを期待しています。

対象商品 : 17205256
2017-01-09
用途: 食材を切る

今まで、木目のまな板を使用していましたが、汚くなりましたので、取り替えました。とても清潔感があり、気に入りました。

対象商品 : 17205256
2017-03-22
用途: 調理

一寸重すぎるのと流しにかけたとき少したわむのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする